Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO-OPHTA Augenverband D 10 x 7.2cm Lohmann & Rauscher (50 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRO-OPHTA Augenverband D 10 x 7.2cm Lohmann & Rauscher (50 Stück) , Detailansicht
PRO-OPHTA Augenverband D 10 x 7.2cm Lohmann & Rauscher (50 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-19724-02
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     34226
EAN/GTIN:
     4021447342269
Suchbegriffe:
Augen-Kompressen
Augenkompresse
Augenverband
Uhrglasverband
LOHMANN & RAUSCHER

PRO-OPHTA Augenverband D 10 x 7.2cm

(50 Stück)



Produktbeschreibung:



Pro-ophta Augenverband D Augenverband



Insbesondere zur Abdeckung des Auges in der Nacht und für lichtempfindliche Patienten eignet sich der Pro-ophta Augenverband D mit einem lichtundurchlässigen Uhrglas. Der gewölbte Augendeckel schützt das Auge zuverlässig nach einer Ptosisoperation sowie bei Fazialisparese und Lagophthalmus. Außerdem kommt der Augenverband D, ebenso wie der Augenverband S, bei einer medikamentösen Behandlung des trockenen Auges infrage.



Produktzusammensetzung:

Hautfarbener Trägervliesstoff, 100 % Polyester

lichtdichtes und luftdurchlässiges Zentrum: 100 % Baumwollgewebe, hautfreundlicher, porös aufgetragener Synthesekautschuk-Kleber



Produktdaten:



Abmessungen (cm x cm): 10 x 7.2 cm

Durchmesser Ø: 4.6 cm

Höhe Scheibenwölbung: 0.6 cm

Weitere Suchbegriffe: uhrglasverband lohmann, uhrglasverband, lohmann & rauscher pro ophta augenverband, kompresse, kompressen, vlies, vlieskompressen, vlieskompresse, verband, verbandsstoffe, verbandstoffe, zellstoffkompresse, zellstoffkompressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.