| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-19887-04 Herst.-Nr.: 550736 EAN/GTIN: 4039481507360 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | URGO
UrgoStart Border
15 x 15cm
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Hochabsorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse mit mikroadhäsiver
TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix® und wasserfestem Polyurethan-Träger mit
Silikonhaftrand
-Verkürzung der Heilungsdauer von Unterschenkel- und Druckulzera um durchschnittlich 100 Tage durch die TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix®
-Wirtschaftliche Wundtherapie
-Verbesserte Lebensqualität für die Patienten
Wirksames Exsudatmanagement und Schutz vor Mazeration
-Kann auch beim Duschen getragen werden
-Atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel
Anwendungsgebiete:
Exsudierende chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera,
Diabetische Fußulzera) ab der Granulation
Kontraindikationen:
UrgoStart Border nicht anwenden bei tumorinduzierten Wunden und fi stelartigen
Wunden, die eine tiefl iegende Eiterbildung (Abszess) zeigen. Nicht anwenden bei
bekannter Überempfi ndlichkeit gegen UrgoStart Border.
Hinweise zur Anwendung:
Die Kompresse des Wundverbandes sollte die Wundgrenze mindestens 1 cm überdecken.
-Nur die Silikonhaftränder von UrgoStart Border können mit einer sterilen Schere eingeschnitten werden.
-UrgoStart Border kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie angewendet werden.
-UrgoStart Border kann auch beim Duschen getragen werden.
-Tragedauer 2 bis 4 Tage
-Es wird eine Behandlungsdauer von mindestens 8 Wochen empfohlen.
Erhältliche Größen:
8 x 8 cm (Kompresse ca. 4,5 x 4,5 cm) OP à 10 Stk.
10 x 10 cm (Kompresse ca. 5,9 x 5,9 cm) OP à 10 Stk.
12 x 12 cm (Kompresse ca. 7,3 x 7,3 cm) OP à 10 Stk.
15 x 15 cm (Kompresse ca. 9,6 x 9,8 cm) OP à 10 Stk.
15 x 20 cm (Kompresse ca. 9,7 x 14,7 cm) OP à 10 Stk. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schaumgummi kompresse, urgo urgostart border, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, erste hilfe, kompresse, wundheilung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |