Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank mit voller Türbestückung Lockweiler Weiß (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank mit voller Türbestückung Lockweiler Weiß (1 Stück), Detailansicht
Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank mit voller Türbestückung Lockweiler Weiß (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-19951-01
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     23300001502
EAN/GTIN:
     4260460423184
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
LOCKWEILER

Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank mit voller Türbestückung

Weiß

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Medikamentenschränke mit voller Türbestückung auf Konsolen, abschließbar.



Grundausstattung:



- 8 Fachböden 250 mm tief

- 1 Ausziehplatte

- Wertfach aus Holz

- 24 Kunststoffkonsolen

- 72 Stationsboxen Gr. 5 transparent



Produktdaten:



Maße: H 205 x B x 100 x T x 50 cm



Optional als Zubehör:



Kühlschrank DS 301H - Art.Nr.: 19944-01

Vorrichtung KS - Art.Nr.: 19954-01

Fachboden - Art.Nr.: 19955-01

Wertfach - Art.Nr.: 19956-01

Opiatefach - Art.Nr.: 19957-01

Ausziehplatte - Art.Nr.: 19959-01

Konsole - Art.Nr.: 19960-01

Befestigungsleiste Konsole - Art.Nr.: 19961-01

Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, arzneimittelschrank, lockweiler medikamentenschrank, aufbewahrungsschrank, medikamentenschrank, tuer, tuerbestueckung, volle bestueckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.052,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.322,38*
€ 3.953,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.275,78*
€ 3.898,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.141,02*
€ 3.737,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.075,60*
€ 3.659,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.052,18*
€ 3.632,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.