Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank mit halber Türbestückung Lockweiler Weiß (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank mit halber Türbestückung Lockweiler Weiß (1 Stück), Detailansicht
Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank mit halber Türbestückung Lockweiler Weiß (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-19953-01
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     23001101802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
LOCKWEILER

Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank mit halber Türbestückung

Weiß

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Medikamentenschränke mit halber Türbestückung auf Konsolen, abschließbar.



Grundausstattung:



im oberen Bereich:

- 5 Fachböden 250mm tiefe

- Ausziehplatte

- 14 Kunststoffkonsolen

- 42 Stationsboxen Gr. 5 transparent



im unteren Bereich:

- Wertfach aus Holz (über Kühlschrank)

- eingebauter Medikamentenkühlschrank DS 301 H-28 Liter

- Daneben 3 Fachböden, 350mm tief



Produktdaten:



Maße: H 205 x B x 100 x T x 57 cm





Optional als Zubehör:



Kühlschrank DS 301H - Art.Nr.: 19944-01

Vorrichtung KS - Art.Nr.: 19954-01

Fachboden - Art.Nr.: 19955-01

Wertfach - Art.Nr.: 19956-01

Opiatefach - Art.Nr.: 19957-01

Ausziehplatte - Art.Nr.: 19959-01

Konsole - Art.Nr.: 19960-01

Befestigungsleiste Konsole - Art.Nr.: 19961-01

Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, arzneimittelschrank, lockweiler medikamentenschrank, aufbewahrungsschrank, medikamentenschrank, tuer, tuerbestueckung, halbe bestueckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.112,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.376,43*
€ 5.207,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.325,28*
€ 5.147,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.184,78*
€ 4.979,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.124,91*
€ 4.908,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.112,21*
€ 4.893,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.