| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20814-03 Herst.-Nr.: E5 803 EAN/GTIN: 4052919055547 |
| |
|
| | |
| SERVOCARE
Zubehör für Ultraschall-Inhalationsgerät
Verneblerkammer
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Mit moderner Mikromembran-Technologie (MESH).
Kompaktes und handliches Ultraschall-Inhalationsgerät mit großer Vernebelungsleistung. Ob zu Hause oder unterwegs, das tragbare Servocare Inhalationsgerät passt in jede Tasche. Mit nur einem Knopfdruck ist das Gerät voll einsatzbereit und sorgt für die optimale Vernebelung des Inhalats. Der Servocare Inhalator arbeitet zudem extrem leise, auch während der Nacht müssen Sie sich keine Gedanken machen, Ihren Partner oder Ihre Familie beim Inhalieren zu wecken.
Die hochmoderne MESH Mikromembrantechnologie zerstäubt das Inhalat in feinste Tröpfchen und ist für Erwachsene und auch für Kinder bestens geeignet. Die Verneblertemperatur kann durch das Befüllen mit warmem, heißem oder kaltem Wasser einfach reguliert werden.
Im Lieferumfang enthalten:
Servocare Inhalationsgerät inklusive Mundstück, je eine Inhalationsmaske mit Anschlussadapter für Kinder und Erwachsene, Aufbewahrungstasche, Netzteil und Bedienungsanleitung
Produktspezifikationen
• Flüsterleiser Betrieb
• Geeignet für nahezu alle handelsüblichen, ölfreien Inhalationslösungen
• Abnehmbarer Behälter zur einfachen Reinigung
• Optimale Hygiene durch auskochbare Mundstücke
• Integrierte Abschaltautomatik und Selbstreinigungsfunktion
• Batteriestatusanzeige
Technische Daten
Vernebelungsleistung: ca. 0,25 ml/min
Tröpfchengröße: = 4 Mikrometer
Füllmenge: max. 0,5 ml - 8 ml
Maße (H x B x T): 120 x 50 x 50 mmm
Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA oder Netzteil 3 V / 1 A (optional)
Leistung: 2 Watt
Ersatzteile bitte einzeln unter Variante auswählen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Vernebler, Ultraschallvernebler, inhalator kunststoff, servocare ultraschall zubehoer, inhalation, inhalationsgeraet, inhalieren, atmung, feuchtinhalation, zubehoer, maske, inhalationsmaske, vernebler, mundstueck, schlauch, tasche, netzteil |
| | |
| |