Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsysteme Standard 2000ml gelb-tranparent Servobox (100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsysteme Standard 2000ml gelb-tranparent Servobox (100 Stück) , Detailansicht
Abfallsysteme Standard 2000ml gelb-tranparent Servobox (100 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20896-01
Hersteller:
     Servobox
Herst.-Nr.:
     I9 0320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
SERVOBOX

Abfallsysteme Standard 2000ml gelb-tranparent

(100 Stück)



Produktbeschreibung:



Diese besonders starkwandigen, transparenten Container mit Deckel erfüllen die besonders strengen Bedingungen der UN für Gefahrstoff- und Transport-Container. Durchstichfest, mit maximaler Füllhöhenanzeige. Umweltneutral und rückstandsfrei verbrennbar.



Die Modelle ab 500 ml bis 7000 ml sind mit Fuß- und Befestigungsnocken am Boden ausgestattet um die Fixierplatte aufzunehmen.



Type: Standard

Volumen: 2000 ml

Für: Spritzen und Kanülen

Höhe: 180 mm

Ø Oben: 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 2l, abfallsysteme, servobox abwurfbehälter, servobox abfallsysteme, kanuelenabwurfbehaelter, medizinischer abfall, abfallbehaelter, abfallsystem, entsorgung, entsorgungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.