| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-21055-01 Herst.-Nr.: 50-1000 EAN/GTIN: 0784089094746 |
| |
|
| | |
| TheraMedical
Decpac mobile Rollstuhlrampe, abklappbar
Personal
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Superleichtes Kunststoff-Material, äußerst stabil
Tragkraft zugelassen bis 300 kg
geringes Gewicht
Belag garantiert rutschfest, auch bei Nässe
fluoreszierende Ränder
alle Rampen mit Tragegriff
faltbare Rampe, benötigt geringen Stauraum
Produktdaten:
Personal: Länge/mm 700, Breite/mm 740, Gewicht/kg 4, Stufenhöhe/mm 175
Multi Purpose: Länge/mm 870, Breite/mm 830, Gewicht/kg 6, Stufenhöhe/mm 220
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffahrrampe rollstuhl, theramedical decpac mobile, rollstuhl, rollstuehle, rollstuhlzubehoer, zubehoer, rampe, rollstuhlrampe, pflege, auffahrt, mobil, klappen, klappbar |
| | |
| |