Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMARTpro Mikro-Hämatokrit-Zentrifuge Servospin (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMARTpro Mikro-Hämatokrit-Zentrifuge Servospin (1 Stück) , Detailansicht
SMARTpro Mikro-Hämatokrit-Zentrifuge Servospin (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21478-01
Hersteller:
     Servospin
Herst.-Nr.:
     H7 680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hämatokritzentrifuge
Kapillarenzentrifuge
Kapillarröhrchenzentrifuge
Mikro-Zentrifuge
SERVOSPIN

SMARTpro Mikro-Hämatokrit-Zentrifuge

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Kompakte Mikro-Hämatokrit Zentrifuge mit Wechselrotoren für Micro Gefäße.



Die SERVOspin SMARTpro Mikro-Hämatokrit Zentrifuge ist eine Hochdrehzahl-Tischzentrifuge für die Bestimmung des Hämatokrit-Wertes. Bis heute gilt die Bestimmung des Hämatokrit-Wertes (prozentualer Volumenanteil der Zellen im Blut) durch Zentrifugation als Gold-Standard (DIN 58933-1). Ausgerüstet mit einem geräuscharmen Motor, beschleunigt die SERVOspin SMARTpro Mikro-Hämatokrit Zentrifuge den Rotor auf 12.000 min-1 was einem maximalen RCF von 9660 G entspricht. Das klare Design ermöglicht eine intuitive Handhabung durch den Anwender. Die Verriegelung des Deckels wird elektronisch überwacht und ist mit einer automatischen Not-Bremsfunktion gekoppelt. Das bietet größtmöglichen Komfort und Sicherheit für den Anwender. Ein 12-fach Hämatokrit-Rotor mit HKT Auswertekarte, ein Spenderröhrchen mit 100 Kapillaren, eine Platte mit Verschlusswachs, zwei Wechselrotoren für Mini-Zentrifugengefäße, sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang enthalten.



Die Vorteile auf einen Blick



Einfache, intuitive Bedienung

Laufzeit und Drehzahl einstellbar

Geräuscharmer Motor

Elektronisch überwachte Deckelverriegelung



Technische Daten:



Drehzahl: 500 - 12000 U/min



Drehzahlschritte: 500 U/min



Max. RCF = Zentrifugalkraft: 9660 G



Laufzeit: 1 bis 99 min



Rotorausstattung: HKT Rotor, Winkelrotor, Streifenrotor, Adapter Set



Abmessung: 264 x 229 x 120 mm



Netzspannung: 85-264 Volt/ 50/60 Hz/ 45 Watt



Gewicht: 2 Kg
Weitere Suchbegriffe: Mikrozentrifuge, mikro zentrifuge, servospin smart mikro haematokrit zentrifuge, laborbedarf, analyse, labor, untersuchung, labortechnik, laborgeraet, zentrifuge, haematokrit, haematokrit zentrifuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,56*
€ 538,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,27*
€ 533,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,05*
€ 524,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,62*
€ 519,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,52*
€ 454,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.