Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAST'S Oberschenkelholster Elite Bags Rot (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAST'S Oberschenkelholster Elite Bags Rot (1 Stück), Detailansicht
FAST'S Oberschenkelholster Elite Bags Rot (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22306-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB02.031
EAN/GTIN:
     4260168332733
Suchbegriffe:
Rettungstasche
Sanitätstasche
rettungstasche
ELITE BAGS

FAST'S Oberschenkelholster

Rot

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Geräumiges Oberschenkelholster für verschiedene Einsatzbereiche!

Dank dem MOLLE-System kann das Oberschenkel-Tragesystem auch entfernt und das Holster direkt an der Koppel getragen werden.



Das Holster ist in zwei Farbvarianten verfügbar:

- rot (Art.-Nr.: EB02.031)

- schwarz (Art.-Nr.: MB11.005)



Ausstattung:

- Geräumiges Hauptfach mit:

- 1 verschließbares Innenfach

- 2 kleine und 1 größeres Elastikfach

- Elastik-Schlaufensystem mit 8 Schlaufen

- an der Aussenseite

- links und rechts je vier Elastikschlaufen

- zwei Testilschlaufen an der Unterseite

- Flauschfläche (10 x 10cm) mit zwei neutralen Klettschildern (9 x 4cm)

an der Frontseite zur individuellen Kennzeichnung z.B. Funktionszeichen

(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Handschlaufe zum schnellen Öffnen mit einer Hand

- Trageschlaufe zur Befestigung an der Koppel

- 2 elastische Gurte (38mm breit) zur Befestigung am Oberschenkel

- MOLLE-System an der Rückseite für mehr Variabilität



Produktdaten:



Farbe: rot oder schwarz

Größe: 19cm x 16cm x 9cm

Volumen: 1,79 Liter

Gewicht: 0,35 kg

Material: 100% Polyester



Lieferumfang:



Holster ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 37,94*
€ 50,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,27*
€ 51,09*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,53*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,08*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.