| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-22307-01 Herst.-Nr.: EB02.017 EAN/GTIN: 8436564540232 |
| |
|
| | |
| ELITE BAGS
PARAMED'S EVO Notfallrucksack
Rot
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Individuell erweiterbarer Notfallrucksack mit MOLLE-System für die professionelle Notfallversorgung.
Klassische Aufteilung des Rucksacks mit einem großen Hauptfach. Die übersichtliche Aufteilung mit herausnehmbaren Reißverschluss(RV)-Modultaschen macht den PARAMED´S zum treuen Begleiter.
Ausstattung:
- Hauptfach mit:
- variable Halteschlaufen geeignet z.B. für Beatmungsbeutel oder Sauerstoff-Flasche 0,7 l
- 2 Klarsicht-RV-Modultaschen (20 x 11 x 8 cm) mit variablem Trennstegsystem
- Modultasche (40 x 10 x 8 cm) mit:
- großes Instrumentenfach (40 x 10 x 4cm)
- großes, thermoisolierten Ampullen-Fach für:
- 44 Ampullen: 1 - 2 ml
- 8 Ampullen: 5 ml
- 14 Ampullen: 10 ml bzw. Stechampullen
- Klappsteg mit elastischen Halteschlaufen auf beiden Seiten
- 4 herausnehmbare RV-Modultaschen in unterschiedlichen Farben:
- Blau: Atmung (28 x 9 x 6 cm)
- Rot: Kreislauf (32 x 16 x 4cm)
- Grün: Wundversorgung (14 x 15 x 4 cm)
- Gelb: Kindernotfall (14 x 15 x 4 cm)
- 2 Fronttaschen (32 x 27 x 3,5 cm und 32 x 18 x 3,5 cm)
- Fixierschlaufen im MOLLE-System
- Sicherheits-Reflexstreifen
- zusätzliche Halteschlaufen am Rucksackboden
- atmungsaktive Rückenpolsterung
Produktdaten:
Farbe: rot, schwarz oder blau
Größe: 32cm x 47cm x 23,5cm
Volumen: 32,5 Liter
Gewicht: 3,4 kg
Material: 100% Nylon
Lieferumfang:
Tasche inkl. 7 Modultaschen, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter. Ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |