Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAMED'S EVO Notfallrucksack Elite Bags Schwarz (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAMED'S EVO Notfallrucksack Elite Bags Schwarz (1 Stück), Detailansicht
PARAMED'S EVO Notfallrucksack Elite Bags Schwarz (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22307-03
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     MB11.001
EAN/GTIN:
     4260168331651
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
Erste-Hilfe-Rucksack leer
ELITE BAGS

PARAMED'S EVO Notfallrucksack

Schwarz

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Individuell erweiterbarer Notfallrucksack mit MOLLE-System für die professionelle Notfallversorgung.



Klassische Aufteilung des Rucksacks mit einem großen Hauptfach. Die übersichtliche Aufteilung mit herausnehmbaren Reißverschluss(RV)-Modultaschen macht den PARAMED´S zum treuen Begleiter.



Ausstattung:

- Hauptfach mit:

- variable Halteschlaufen geeignet z.B. für Beatmungsbeutel oder Sauerstoff-Flasche 0,7 l

- 2 Klarsicht-RV-Modultaschen (20 x 11 x 8 cm) mit variablem Trennstegsystem

- Modultasche (40 x 10 x 8 cm) mit:

- großes Instrumentenfach (40 x 10 x 4cm)

- großes, thermoisolierten Ampullen-Fach für:

- 44 Ampullen: 1 - 2 ml

- 8 Ampullen: 5 ml

- 14 Ampullen: 10 ml bzw. Stechampullen

- Klappsteg mit elastischen Halteschlaufen auf beiden Seiten

- 4 herausnehmbare RV-Modultaschen in unterschiedlichen Farben:

- Blau: Atmung (28 x 9 x 6 cm)

- Rot: Kreislauf (32 x 16 x 4cm)

- Grün: Wundversorgung (14 x 15 x 4 cm)

- Gelb: Kindernotfall (14 x 15 x 4 cm)

- 2 Fronttaschen (32 x 27 x 3,5 cm und 32 x 18 x 3,5 cm)

- Fixierschlaufen im MOLLE-System

- Sicherheits-Reflexstreifen

- zusätzliche Halteschlaufen am Rucksackboden

- atmungsaktive Rückenpolsterung



Produktdaten:



Farbe: rot, schwarz oder blau

Größe: 32cm x 47cm x 23,5cm

Volumen: 32,5 Liter

Gewicht: 3,4 kg

Material: 100% Nylon



Lieferumfang:



Tasche inkl. 7 Modultaschen, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter. Ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,09*
€ 264,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,08*
€ 264,67*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,53*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,13*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.