Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPPORTER Notfallrucksack Elite Bags Schwarz (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUPPORTER Notfallrucksack Elite Bags Schwarz (1 Stück), Detailansicht
SUPPORTER Notfallrucksack Elite Bags Schwarz (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22309-03
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EM13.018
EAN/GTIN:
     4260168332955
Suchbegriffe:
Notfalltasche leer
Notfalltasche ohne Füllung
Notfalltasche ohne Inhalt
Erste-Hilfe-Rucksack
ELITE BAGS

SUPPORTER Notfallrucksack

Schwarz

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Kompakter Notfallrucksack für den First-Responder-Einsatz.



Variable Netz- und Klarsichtfächer sorgen dabei für beste Übersicht. Der clevere Klappsteg unterstützt ein komfortables Arbeiten am Patienten.

Alle SUPPORTER Modelle verfügen ausserdem über einen verstaubaren Regenschutz-Überzug.



Ausstattung:

- Hauptfach mit:

- 2 Reißverschluss-Netzfächer (22 x 13,5 cm und 22 x 26,5 cm)

- 3 Reißverschluss-Klarsichtfächer (2x: 23 x 13 x 6 cm und 1x: 23 x 19 x 6 cm)

- im Hauptfach liegender Klappsteg mit:

- 3 Reißverschluss-Netzfächer (2x: 22 x 13,5 cm und 1x: 22 x 10,5 cm)

- 3 Reißverschluss-Klarsichtfächer (2x: 23 x 12 x 4 cm und 1x: 23 x 14 x 4 cm)

- 2 Außentaschen (40 x 11,5 x 5 cm)

- 1 Frontfach (25 x 11 x 4 cm)

- gepolstertes AED-Fach (23 x 28 x 5,5 cm)

- Sicherheits-Reflexstreifen

• NUR Farbvariante "schwarz": Reflexstrreifen dank Klett-Befestigung abnehmbar!

- Regenschutz

- komfortables, atmungsaktives Rucksacktragesystem



Das abgebildete Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Produktdaten:



Größe: 37cm x 45cm x 21cm

Volumen: 29,0 Liter

Gewicht: 1,2 kg

Material: 100% Polyester



Lieferumfang:



Rucksack ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 84,25*
€ 104,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,45*
€ 105,15*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,53*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,14*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.