Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTREME'S Notfalltasche PLANE Rot Elite Bags (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTREME'S Notfalltasche PLANE Rot Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
EXTREME'S Notfalltasche PLANE Rot Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22312-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB02.026
EAN/GTIN:
     8436564540300
Suchbegriffe:
Notfalltasche
Notfalltasche leer
Notfalltasche ohne Füllung
Notfalltasche ohne Inhalt
ELITE BAGS

EXTREME'S Notfalltasche PLANE Rot

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Kompakte Notfalltasche aus Planenmaterial für die erweiterte Notfallversorgung. Der ideale Begleiter z.B. im Privat-Pkw von Rettungsdienstmitarbeitern und medizinischem Fachpersonal. Durch die übersichtliche, modulare Aufteilung unterstützt die Tasche die Arbeit auch in extremen Notfallsituationen.

Mit Schultertragegurt und Rucksacktragesystem ist sie absolut flexibel einsetzbar.



Ausstattung:

- Großes Hauptfach mit:

- variabler Fach-Einteilung mittels Klettsystem

- Elastikschlaufen an allen inneren Oberflächen zur individuellen

Lagerung unterschiedlichster Materialien

- 4 herausnehmbare Klarsicht-RV-Modultaschen in den international

bekannten Notfallfarben:

- blau: Atmung

- rot: Kreislauf

- grün: Wundversorgung

- gelb: Kindernotfall

- 1 thermoisoliertes Ampullarium mit Elastikschlaufen für

max. 27 Ampullen

- 2 große, farbig markierte Aussentaschen mit:

- je 3 Innentaschen mit Sichtfenster und weiteren

Elastikschlaufen

- Deckel-Aussenfach mit:

- DIN A5 Schreibbrett

- Sicherheits-Reflexstreifen

- Transportring

- abnehmbares Rucksacktragesystem mit Hüftgurt



Produktdaten:



Farbe: Rot

Größe: 47cm x 22cm x 28cm

Volumen: 23,2 Liter

Gewicht: 2,8 kg

Material: PVC, Polyamid



Lieferumfang:



Tasche inkl. 4 Modultaschen, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 Schreibbrett, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter. Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör

Weitere Suchbegriffe: notfalltasche rot, notfalltasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,42*
€ 282,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,67*
€ 282,75*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,40*
€ 336,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,44*
€ 318,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.