Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS EXTREME'S - Plane leer Notfalltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818199
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EB02.026
EAN/GTIN:
     8436564540300
Suchbegriffe:
Notfalltasche
Notfalltasche leer
Notfalltasche ohne Füllung
Notfalltasche ohne Inhalt

EXTREME'S Notfalltasche

Die EXTREME'S von Elite Bags ist eine kompakte Notfalltasche aus Planen-Material für die professionelle, erweiterte Notfallversorgung. Die Notfalltasche ist äußerst praktisch, da sie ein Volumen von 23,3 Liter hat. Ein Highlight ist das flexible Rucksacktragesystem. Somit lässt sich die Notfalltasche leichter Tragen. Die EXTREME'S Notfalltasche ist durch ihre umfassende Funktionalität für ein breites Einsatzspektrum geeignet.

Produktinformationen zum Extreme's

  • Für die professionelle erweiterte Notfallversorgung
  • Farbe: rot
  • Größe: 47 x 22 x 28 cm
  • Volumen: 23,3 L
  • Gewicht: 2,8 kg
  • Maximale Beladung: 12 kg
  • Material: PVC, Polyamid
  • Idealer Begleiter z.B. im Privat-Pkw von Rettungsdienstmitarbeitern und medizinischem Fachpersonal
  • Mit Schultertragegurt
  • Mit Rucksacktragesystem
  • Flexibel einsetzbar
Ausstattung des Extreme's
  • Großes Hauptfach mit variabler Facheinteilung mittels Klettsystem
  • Elastikschlaufen an allen inneren Oberflächen zur Lagerung von Materialien
  • 4 herausnehmbare Klatsicht-RV-Modultaschen in den Farben:
    • blau: Atmung
    • rot: Kreislauf
    • grün: Wundversorgung
    • gelb: Kindernotfall
  • 1 thermoisoliertes Ampullarium (für ca. 27 Ampullen)
  • 2 große, farbig markierte Außentaschen
  • Deckel-Außenfach
  • Sicherheitsreflexstreifen
  • Transportring
  • Abnehmbares Rucksacktragesystem
Lieferumfang des Extreme's
  • 1 CONBIO´S Abwurfbehälter
  • 1 GEL Kühlpack

Weiteres abgebildetes Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: notfalltasche rot, notfalltasche, Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,42*
€ 282,35*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,54*
€ 282,69*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.