| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-22413-01 Herst.-Nr.: 2702.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HAEBERLE
bravo Basiswagen 2 mit Metall-Ablageplatte grau
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Im leichten Design für kleine Geräte geeignet, mit supermobilem Fahrgestell, zweigeteiltem Aluminium-Trägerprofil mit Dekorstreifen vorne und hinten sowie integrierten Kabelkanälen. Ideal geeignet zur Aufnahme von diversen Platten, Steckdosenleisten und verschiedenen, einfach adaptierbaren Zubehörteilen. Der bravo® Basiswagen ist ein mobiler Leichtlast-Gerätewagen mit unendlich vielen Einsatzmöglichkeiten z.B. in Arztpraxen, Laboren, Dentalpraxen, Kliniken, Beauty-Studios, Besprechungsräumen und Industriebetrieben.
- stabiles Alu-Guss-Fahrgestell, pulverbeschichtet basaltgrau (RAL 7012)
- 4 hochwertige Doppellenkrollen (Ø 75 mm) mit 2 Feststellern und grauen Wandabweisern
- mit Ablageplatte aus Metall 443 x 400 mm (B x T), Traglast: ca. 5 kg
- Ziehgriff und 2 seitlichen Schiebegriffen
- Trägerprofil 780 mm hoch
- Maße: 577 x 577 x 986 mm (B x T x H)
- Maximale Traglast: 25 kg |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | Frei Haus | ab € 491,85* | € 567,94* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,60* | € 568,27* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,65* | € 618,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|