Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indestofin, 100 ml Valetumed (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Indestofin, 100 ml Valetumed (1 Stück) , Detailansicht
Indestofin, 100 ml Valetumed (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22799-01
Hersteller:
     Valetumed
Herst.-Nr.:
     108007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
valetumed indestofin
valetumed
pferd
pferde
VALETUMED

Indestofin, 100 ml

(1 Stück)





Produktbeschreibung:



Indestofin besteht aus einer ausgewogenen Kombination aus Fenchel-, Lein-, Kümmel- und Sternanisölen, die sich durch ihre individuellen Inhaltsstoffe hervorragend in ihrem Wirkungskreis ergänzen.



Diese schonend gewonnenen Öle sind allgemein bekannt für ihre wohltuenden Eigenschaften bei Krämpfen, Anspannungen und Blähungen im Magen-Darm-Bereich. Indestofin wird deshalb bei leichten Störungen des Verdauungstraktes empfohlen. Es kann bei futterbedingten Blähungen und Magen-Darm-Störungen unterstützen, die Verdauung stimulieren und so eine normale Verdauung fördern.



Quellen: www.valetumed.de/4.pdf



Verwendungshinweis: Unverdünnt seitlich in die Backentasche eingeben. Bei Bedarf kann die Anwendung nach 0,5–2 Stunden wiederholt werden. Sofort nach Eingabe muss dem Pferd stets Trinkwasser zur freien Verfügung bereitgestellt werden. Rationsbeispiele: Fohlen (ca. 75 kg Lebendgewicht) 7,5 ml, Großpferd (ca. 500 kg Lebendgewicht) 15 ml.



Zur Beachtung: In seltenen Fällen können bei entsprechender Disposition allergische Reaktionen gegen Fenchelöl auftreten. Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Pferd während der Trächtigkeit liegen aktuell nicht vor. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.



Zusammensetzung: Leinöl, Sternanisöl, Fenchelöl, Kümmelöl.



Analytische Bestandteile: 99,8 % Rohöle und -fette, 0,1 % Rohasche, 0 % Rohprotein, 0 % Rohfaser, 0 % Natrium.



Hinweise: Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung.



Gebinde: 100 ml Art.-Nr.: 108007
Weitere Suchbegriffe: vet, veterinaer, indestofin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 0,1 Liter (ab € 256,30* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,34*
€ 39,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,10*
€ 38,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,22*
€ 34,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,17*
€ 33,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,48*
€ 32,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,63*
€ 27,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.