Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECG Ve-100 Gima 1 Kanal EKG (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECG Ve-100 Gima 1 Kanal EKG (1 Stück), Detailansicht
ECG Ve-100 Gima 1 Kanal EKG (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22927-01
Hersteller:
     Gima
Herst.-Nr.:
     33305
EAN/GTIN:
     8023279333053
Suchbegriffe:
EKG
EKG-Gerät
ekg
GIMA

ECG Ve-100

1 Kanal EKG

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- Komplettes digitales Design

- Wellenformen der LCD-Anzeige, Parameterkonfiguration

- Hochauflösender Thermodrucker

- Eingebauter wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku für 3 Stunden (AC / DC-Versorgung)

- Kompletter digitaler Filter, Grundliniendrift vermeiden, AC, EMG stören

- Grundlinie automatisch einstellbar, optimiert Druckposition

- Wählbarer automatischer / manueller Betrieb



Technische Daten:



• Leitung: Standard 7 Leitung

• Erfassungsmodus: einfach

• Frequenzgang: 0,05 Hz ~ 150 Hz

• Empfindlichkeit: 2,5, 5, 10, 20 (mm / mV)

• Eingangsimpedanz:> 10 MO

• Filter:

- EMG-Filter 35 Hz (

-3 dB ) - AC / DFT-Filter 50/60 Hz (-20 dB)

• Aufnahmemodus: Auto / Manuell

• Sicherheitsstandard: IEC I / CF

• Stromversorgung:

- Wechselstrom: 100-115-220-240 V, 50/60 Hz

- Eingebauter wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku: Spannung = 14,4 V

- Mehr als 3 Stunden, Dauerbetrieb unter Batterieversorgung

• Thermopapier: 5 mm x 30 m

• Papiergeschwindigkeit: 25/50 mm / s (± 3%)

• Größe: 300 x 260 x 75 mm

• Gewicht: 2,3 kg (mit Akku)

• Display: 192 x 64 Pixel LCD

• Externer Ein- / Ausgang:

- Eingang: = 100 kO; Empfindlichkeit: 10 mm / V ± 5%

- Leistung: = 100 kO; Empfindlichkeit: 1 mm / V ± 5%

• Kommunikationsschnittstelle: RS232



Zubehör:



• 5-adriges Veterinär-EKG-Kabel (Ø 4 mm, Bananenstecker, IEC)

• Veterinär-Clip-Elektroden (5er-Set, passend zu Ø 3-4 mm EKG-Kabel)

• 1 Papierrolle

• Wiederaufladbare Lithiumbatterie (2.200 mAh)

• Handbuch: GB , IT - auf Anfrage FR, ES, DE
Weitere Suchbegriffe: ecg ekg, Elektrokardiogramm, herz, herz funktion, Elektrokardiographie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,01*
€ 802,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,35*
€ 791,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,28*
€ 773,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,80*
€ 736,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,29*
€ 703,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.