Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid Plus Heat AED Wandschrank, Outdoor, Rauchglasoptik mit rotem Rand Rotaid (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2433-25165-01
Hersteller:
     Rotaid
Herst.-Nr.:
     11996-000454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
ROTAID

Solid Plus Heat AED Wandschrank, Outdoor, Rauchglasoptik mit rotem Rand

(1 Stück)



Innen und Außen für Defibrillator - Rauchglasoptik roter Rand mit erhöhtem IR-Schutz, Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff,

im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar - Schnell zu Öffnen, Beleuchtung: 8 LED





Produktbeschreibung:



Mit Rotaid AED Schränken schaffen Sie einen herzsicheren Hafen.

Genau wie der Rettungsring, der sich in jedem Hafen, in der Schifffahrt oder an Gewässern befindet, wird Rotaid zum globale Symbol für einen lebensrettenden Defibrillator. Das Design der Rotaid Schränke zeichnet sich durch 3 wesentliche Merkmale aus:



Schnelles Handling

Bei einem plötzlichen Herzstillstand zählt jede Sekunde. Durch das runde Design fallen die Rotaid Schränke auf und sind so leichter auffindbar. Außerdem sparen Sie wertvolle Zeit in der Handhabung - nur eine Drehung genügt und der Schrank ist offen.



Einfache Bedienung

Jeder sollte im Notfall fähig sein zu helfen. Das intuitive, einfache Design der Rotaid Schränke ist für jeden sofort verständlich, sogar für unerfahrene Helfer.



Nachhaltigkeit

Modernste Technologie kombiniert mit langlebigen, recycelten Materialien machen die Rotaid Schränke zu ökologisch wertvollen Produkten. Der modulare Aufbau macht die Schränke variable, nachrüstbar, energieeffizient und besonders ökonomisch.

Innen für Defibrillator. Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design: schnell erkennbar und schnell zu öffnen. Mit dunkelgrünem Cover für stärkeren IR-Schutz, akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest (Schutzklasse IK10), wasserabweisend.Selbstmontage auf Putz. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Erhältlich ohne Rand oder mit rotem Rand.



Erhältlich als Rotaid Solid Plus Heat AED Wandschrank: Wasserabweisend (IP56) und ausgestattet mit einer Heizvorrichtung, die eine Innentemperatur von mindestens 5 °C ermöglicht, auch wenn die Außentemperatur auf -20 °C sinkt (Lieferung inkl. 24 V Netzteil. Bitte beachten Sie, dass ein 230 V Anschluss benötigt wird). Gewicht ca. 6,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,30*
€ 848,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,45*
€ 840,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,50*
€ 827,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,58*
€ 801,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,40*
€ 740,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.