Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad Typ WB-11 digital 11L bis 100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbad Typ WB-11 digital 11L bis 100 °C
Wasserbad Typ WB-11 digital 11L bis 100 °C
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WB000111
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WB000111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Deckel
Laborwasserbad Deckel
Wasserbäder Flachdeckel
Labor-Wasserbad

Wasserbad, Typ WB-11, digital, Inhalt: 11 Liter,
Temperaturbereich: Umgebungstemp. +5 - 100°C,
digital Controller, Timer: 99 hr. / 59 min., Bad Nutzraum:
302 x 240 x 110 mm, aussen: 325 x 265 x 260 mm,
komplett mit Edelstahl-Flachdeckel, Leistung: 1 kW,
Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Model:
WB-11
Kapazität:
11 Liter
Bad-Maße (BxTxH):
302x240x110 mm
Material:
Edelstahl
Temperatur:
bis 100 °C
Heizleistung:
1000 Watt
Sicherheitsvorkehrungen:
Sperrmodus, Überhitzungsschutz, Alarmfunktion, Timer
Stromversorgung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Laborwasserbad, labor wasserbad, Wasserbad, Laborgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
10
Frei Haus
ab € 316,63*
€ 358,13*
Frei Haus
ab € 452,14*
€ 510,71*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,13*
€ 426,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,96*
€ 425,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,10*
€ 423,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,88*
€ 423,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WB010111
€ 61,95*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WB030111
€ 159,75*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WB020111
€ 97,46*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WB020211
€ 98,09*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WB010211
€ 251,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.