Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallgerät digital WUC-D22H Edelstahlgehäuse mit Deckel Volumen 22 L bis 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallgerät digital WUC-D22H Edelstahlgehäuse mit Deckel Volumen 22 L bis 80°C
Ultraschallgerät digital WUC-D22H Edelstahlgehäuse mit Deckel Volumen 22 L bis 80°C
Drahtkorb
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WUC.D22H
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WUC.D22H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger

Ultraschallgerät, digital, WUC-D22H,
Edelstahlgehäuse, mit Deckel, Volumen: 22 L,
Temperaturbereich: bis 80°C, Timer: 0-60 min.,
Edelstahlschwingwanne 500 x 300 x H 150 mm,
Leistung 872 W, inkl. einem Drahtkorb,
Stromanschluss 230 V, 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Model:
WUC-D22H
Kapazität:
22 Liter
Behältergröße (BxTxH):
500x300x150 mm
Frequenz:
40 kHz
Stromverbrauch:
872 Watt
Heiztemperatur:
bis 80 °C
Sicherheitsvorkehrungen:
Timer
Stromversorgung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät, Ultraschallbad, Ultraschall, Ultraschall Bad, Ultraschall Reiniger, Laborgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
1
Frei Haus
ab € 1.534,81*
€ 1.739,26*
Frei Haus
ab € 1.997,28*
€ 2.219,74*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.739,26*
€ 2.069,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.714,17*
€ 2.039,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,57*
€ 1.946,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,98*
€ 1.889,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.534,81*
€ 1.826,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.534,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WUC.A22H
ab € 1.285,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.