Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten aus Stahlblech 830x440x340 mm RAL 5002 ultramarinblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-1003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003
EAN/GTIN:
     4250157100115
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkasten mit Hartfaser-isolierter Innenverkleidung, spritzwassergeschützt

Ausführung
• aus Stahlblech
• mit robusten Beschlägen und breiten Tragegriffen
• mit Hartfaser-isolierter Innenverkleidung
• spritzwassergeschützt
• ein herausnehmbarer Einsatz für Kleinteile in halber Breite
• im Deckel ein Innenfach
• verschließbar mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Zubehör: Vorhängeschlösser siehe Nr. 50025 010
Weitere Informationen:
Tiefe:
440 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Breite:
830 mm
Mit Griff:
Ja
Farbe:
Ultramarinblau RAL 5002
Schlosstyp:
Optional mit Vorhängeschloss
Höhe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, stahlblech montagekoffer, Werkzeugkästen, Hartschaum-Einlagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hartschaumeinlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,53*
€ 161,82*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,21*
€ 190,22*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 231,69*
€ 281,23*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.