Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Wischtücher blau auf Rolle 38 x ca. 24 cm, 3-lagig 1000 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-11434-01
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Papier-Wischtücher auf Rolle 1000 Blatt - Blattgröße 38 x ca. 24 cm

Anwendung
Zur Befestigung am fahrbaren Bodenständer Nr. 69726 010 geeignet.

Ausführung
• Blattgröße 38 x ca. 24 cm
• 3-lagig

Lieferung
1 Rolle = 1000 Blatt
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Breite:
240 mm
Farbe:
Blau
Anzahl Tücher:
1000 STK
Typ:
Rollenware
Länge x Breite:
380 x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, industrieputzpapier 3 lagig blau, einwegputztücher blau, einwegputztücher, Abrollständer, Chemieprodukte, Werkbank-Aufbau, Wischtücher, Papier-, Reinigungsmittel, Pflegemittel Reinigungs und, Reinigungs Pflegemittel, Reiniger, Werkbank Aufbau, Wischtücher Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.