Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAVUREM Buchstabenstempel-Satz punktierte Gravur 10 mm Schrifthöhe


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-14410000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021878441005
Suchbegriffe:
Blankostempel
Buchstaben-Stempel
Buchstabenstempel
Typensatz Stempel
Buchstaben Schlagstempelsätze, Schrifthöhe 2 bis 10 mm Punktierte Radiengravur

Ausführung
• Handschlagstempel für manuellen Einsatz
• Durch Radiengravur keine Kerbschlagwirkung/Materialbeschädigung
• Schriftbild gem. DIN 1451 (mittel)
• Härte an der Gravur 58-61 HRC
• Blankgezogener Werkzeugstahl, seidenglanz mattiert.

Lieferung
In bruchsicherer Kunststoffdose
Weitere Informationen:
Zeichenhöhe:
10 mm
Anzahl Stempel:
27 STK
Länge:
16 mm
Enthaltene Zeichenart:
Buchstaben
Breite:
16 mm
Höhe:
90 mm
Länge x Breite x Höhe:
16 x 16 x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagbuchstaben, Schlagstempel, schlagbuchstaben 10mm, buchstaben stempel, schlagstempel buchstaben, Buchstabenstempel-Sätze, Schlagzahlen, Stempel, Zahlen- und Buchstabenstempel-Sätze, Zahlen Buchstabenstempel Sätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,48*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 26 Stück (ab € 7,24924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 230,33*
€ 274,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 228,46*
€ 271,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 218,64*
€ 260,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 197,87*
€ 235,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 188,48*
€ 224,29
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.