Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel aus Pappe Abm. 50x50mm, Länge 100mm 3mm Vollpappe, 2500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-20904-132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel aus 3 mm Vollpappe

Anwendung
Zum Schutz von Verpackungen, verhindert das Eindrücken von leichten Gütern, stabilisiert Paletten, verhindert Einschneiden der Umreifungsbänder in das Packgut.

Ausführung
• aus Pappe (Altpapier)
• geschachtelt stapelbar

Ausführung
• leicht aufzubringen
• platzsparend bei der Lagerung
• 100% recycelbar
• auch in stärkenreduzierter Qualität erhältlich
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
50 mm
Werkstoff:
Pappe
Anzahl Stück pro Paket:
2500 STK
Länge:
100 mm
Materialstärke:
3 mm
Schenkellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz pappe, eckenschoner, Verpackung, Versand, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,1123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 336,33*
€ 400,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 329,69*
€ 392,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 307,49*
€ 365,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 293,31*
€ 349,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 280,73*
€ 334,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.