Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Feinriefenmatte schwarz Rolle 10x1 m 3 mm dick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-29401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29401 ÖB
EAN/GTIN:
     4047482055742
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gummimatte aus Nitrilkautschuk, mit feinen Rillen

Anwendung
Für die mittlere Beanspruchung im Innen- und Außenbereich. Normale Anwendung wie z.B. an Werkbänken, Montage- und Laborbereichen, Packtischen, Kontrollständen. Zum Einsatz als Bodenläufer in zahlreichen Anwendungen in Produktionen, vor Maschinen und überall wo Gegenstände rutschen können und zum Zuschneiden als Schubladeneinlage, Werkzeugablage oder Arbeitsunterlage für Werkbänke, Schränke, Werkzeugwagen, Koffer und Kästen.

Ausführung
• aus 3 mm starkem Gummi, resistent gegen Öl
• Oberfläche aus Feinrillenprofil, fein geriffelt in Längsrichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
GU
Ausführung Matte:
Rolle
Antistatisch:
Nein
Länge:
10000 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Ja
Temperaturbeständigkeit min.:
-30 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
1000 mm
Oberflächenstruktur:
Feine Rillen
Farbe:
Schwarz
Materialstärke:
3 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
60 °C
Beständigkeit gegen:
Öl (bedingt)
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatten, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, Bodenmatten, Rutschmatten, Arbeitsplatzmatten, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,50*
€ 388,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,30*
€ 378,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.