Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch Verpackungsklebeband 305 transparent 50 mm x 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7000095640
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095640
EAN/GTIN:
     08021684466526
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Scotch® PP-Verpackungsklebebänder 305 für leichte Kartonagen und Folienverpackungen

Ausführung
• bedingt UV-beständig
• mit FDA-Zulassung

Ausführung
• leise abrollend
Weitere Informationen:
Bandlänge:
66 m
Dicke:
0.043 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Bi-axial gereckter PP-Film
Klebstoffart:
Acrylat
Farbe:
Transparent
Bandbreite:
50 mm
Bandbreite x Bandlänge:
50 mm x 66 m
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Klebeband|Verpackungsklebeband, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder, Verpackungsbänder, Klebeband Abroller, Handabroller, 3M
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1188
36
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,43*
3
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,74*
Lager 245
515
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,83*
1 Tag
322
1
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,00*
1
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.