Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Super Maler-Abdeckband Gold 244 36 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100046037
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100046037
EAN/GTIN:
     8021684755842
Suchbegriffe:
Farblinienband
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Super Maler-Abdeckband Gold 244 Ideal für professionelle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich

Anwendung
Für Malerarbeiten und andere Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind

Ausführung
• glattes, anschmiegsames und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung
• lösungsmittel- und wasserbeständig
• gute Lackhaftung

Ausführung
• bietet gestochen scharfe Farbkanten
• kein Durchbluten von Farbe und Lacken
• kein Hinterlaufen der Farbe
Weitere Informationen:
Bandlänge:
50 m
Bruchdehnung:
6 %
Dicke:
0.08 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Imprägniertes Papier
Klebstoffart:
Acrylat
Typbezeichnung:
244
Farbe:
Goldfarben
Temperaturbeständigkeit max.:
100 °C
Bandbreite:
36 mm
Bandbreite x Bandlänge:
36 mm x 50 m
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, scotch malerabdeckband, abdeckband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Kreppbänder, Abdeckbänder, Markierungsband, Markierungsmittel, 3M
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 9,63*
1
€ 8,95*
ab € 7,06*
€ 9,64*
2 Tage
158
1
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 10,16*
Lager 245
3
1
€ 7,90*
ab € 7,80*
€ 10,30*
1
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,156* pro Meter)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.