Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch(R) Verpackungsklebeband 371 Braun 50 mm x 66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100135324
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100135324
EAN/GTIN:
     08000280419105
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Verpackungsklebeband 371

Anwendung
zum Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen

Ausführung
• knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig
• guter Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit

Ausführung
• ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte
Weitere Informationen:
Bandlänge:
66 m
Bruchdehnung:
160 %
Dicke:
0.048 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Bi-axial gereckter PP-Film
Klebstoffart:
Synthesekautschuk-Basis, lösemittelfrei
Typbezeichnung:
371
Farbe:
Braun
Bandbreite:
50 mm
Bandbreite x Bandlänge:
50 mm x 66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband braun, pp-klebeband, packband scotch, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Klebeband|Verpackungsklebeband, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder, Verpackungsbänder, 3M
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
36
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,09*
10 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,16*
9 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,18*
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,19*
Lager 245
15
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.