Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzwollkasten mit Pendeldeckel Füllvolumen 73 Liter Farbe RAL 7035/RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-5101007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031068147846
Suchbegriffe:
Putzwollekasten
Putzwollkasten
putzwollkasten stahlblech
putzwollkasten
Stahl-Sammelbehälter für Putzwolle, selbstlöschend Füllvolumen 73 Liter

Anwendung
Der klassische Feuertrotz- auch als robuster Universalsammler für Industrie und Werkstatt

Ausführung
• Mit Pendeldeckel – sehr leichter Einwurf
• Seitlich eingelassene Griffmulden für einfaches Handling
• aus verzinktem Qualitätsstahlblech oder Edelstahl
• selbstlöschend, nicht brennbar, TÜV/GS-geprüft
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG (Hannover)
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Einwurfklappe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS - TÜV Nord
Baustoffklasse:
A1 - Nicht brennbar
Breite:
400 mm
Mit Fußbedienung:
Nein
Mit Innenbehälter:
Nein
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
680 mm
Selbstlöschend:
Ja
Fassungsvermögen:
73 l
Weitere Suchbegriffe: stumpf putzwollkasten, Sammelbehälter, Abfallbehälter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,68*
€ 186,93*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,00*
€ 242,17*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,78*
€ 285,94*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.