Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE PROFI BRUSH Reisstrohbesen mit Stiel Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-614272
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reisstrohbesen
Rutenbesen
Strohbesen
reisstrohbesen nölle profi brush
Reisstrohbesen 5-Naht mit Stiel

Ausführung
• 100 % reines Reisstroh, 5-fach vernäht
• Holzstiel fest mit dem Besenkopf verbunden, mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
300 mm
Werkstoff Borsten:
Reisstroh
Weitere Suchbegriffe: reisstrohbesen, Besen, Bürste, NÖLLE PROFI BRUSH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.