Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-Schließfachschrank mit Füßen, 3 Abteile 400 mm, 6 Fächer RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-7432735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250618225111
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Abteil-Schrank
Kleider-Schließfachschrank mit Füßen Abteilbreite 400 mm, Schrankhöhe 1850 mm

Anwendung
Zum sicheren und ordentlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen.

Ausführung
• stabile, punktgeschweißte Stahlblech-Konstruktion
• mit Sicherheitsabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen
• mit Füßen 150 mm hoch (ganze Höhe 1850 mm)
• je zwei getrennte Fächer übereinander, für optimale Raumnutzung
• Innenausstattung je Abteil: eine Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken
• Türen verstärkt, jeweils rechts, an innenliegenden Scharnieren angeschlagen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, glatte Böden, daher leicht zu reinigen
• Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

Lieferung
Auf Anfrage mit Lochblechtüren, Hauptschließanlage und andere Lackierungen lieferbar.
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Mit Füßen:
Ja
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Fachhöhe:
820 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Abteile:
6 STK
Prüfzeichen:
TÜV Product Service
Breite:
1200 mm
Abteilbreite:
400 mm
Fachbreite:
400 mm
Fachtiefe:
500 mm
Mit Sockel:
Nein
Höhe:
1850 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
TÜV Product Service - TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Schließfachschränke, Garderobenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kleider-Schließfachschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,84*
€ 628,69*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,59*
€ 929,32*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,32*
€ 1.105,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,19*
€ 1.103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,12*
€ 1.065,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,29*
€ 1.027,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,59*
€ 964,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.