Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschrank 2 Abteile 400 mm m. Füßen, 1850x 800x500mm RAL 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-75220716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75220716
EAN/GTIN:
     4250618253411
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleiderschrank
Kleiderschrank mit Füßen Abteilbreite 400 mm, Schrankhöhe 1850 mm

Anwendung
Zum sicheren und ordentlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen.

Ausführung
• stabile, punktgeschweißte Stahlblech-Konstruktion
• mit Sicherheitsabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen
• mit Füßen 150 mm hoch (ganze Höhe 1850 mm)
• Innenausstattung je Abteil: ein fester Hutboden, Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken
• Türen verstärkt, jeweils rechts, an innenliegenden Scharnieren angeschlagen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, glatte Böden, daher leicht zu reinigen
• Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Farbe Front:
Anthrazitgrau RAL 7016
Mit Füßen:
Ja
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Abteile:
2 STK
Prüfzeichen:
TÜV Product Service
Breite:
800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Mit Sockel:
Nein
Höhe:
1850 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
TÜV Product Service - TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschränke, Garderobenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kleiderspind mit Füßen oder Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,30*
€ 775,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,43*
€ 768,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,18*
€ 749,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,07*
€ 722,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,69*
€ 662,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.