Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschrank 2 Abteile 300 mm m. Sockel, 1800x 600x500mm RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-9420510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250618241029
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank
Kleiderschrank mit Sockel Abteilbreite 300 mm, Schrankhöhe 1800 mm

Anwendung
Zum sicheren und ordentlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen.

Ausführung
• stabile, punktgeschweißte Stahlblech-Konstruktion
• mit Sicherheitsabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen
• mit Sockel 100 mm hoch (ganze Höhe 1800 mm)
• Innenausstattung je Abteil: ein fester Hutboden, Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken
• Türen verstärkt, jeweils rechts, an innenliegenden Scharnieren angeschlagen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, glatte Böden, daher leicht zu reinigen
• Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Mit Füßen:
Nein
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Abteile:
2 STK
Prüfzeichen:
TÜV Product Service
Breite:
600 mm
Abteilbreite:
300 mm
Mit Sockel:
Ja
Höhe:
1800 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
TÜV Product Service - TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschränke, Garderobenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kleiderspind mit Füßen oder Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,70*
€ 582,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,81*
€ 580,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,34*
€ 564,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,08*
€ 546,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,78*
€ 492,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.