Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschrank 3 Abteile 300 mm mit Sockel, 1800x 900x500mm RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-9430735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250618241456
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank
Kleiderschrank mit Sockel Abteilbreite 300 mm, Schrankhöhe 1800 mm

Anwendung
Zum sicheren und ordentlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen.

Ausführung
• stabile, punktgeschweißte Stahlblech-Konstruktion
• mit Sicherheitsabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen
• mit Sockel 100 mm hoch (ganze Höhe 1800 mm)
• Innenausstattung je Abteil: ein fester Hutboden, Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken
• Türen verstärkt, jeweils rechts, an innenliegenden Scharnieren angeschlagen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, glatte Böden, daher leicht zu reinigen
• Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Mit Füßen:
Nein
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Abteile:
3 STK
Prüfzeichen:
TÜV Product Service
Breite:
900 mm
Abteilbreite:
300 mm
Mit Sockel:
Ja
Höhe:
1800 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
TÜV Product Service - TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschränke, Garderobenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kleiderspind mit Füßen oder Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,27*
€ 819,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,28*
€ 811,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,77*
€ 792,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,35*
€ 762,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,61*
€ 699,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.