| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ALFRA01772 Herst.-Nr.: 01772 EAN/GTIN: 4030266122679 |
| |
|
| | |
| Spalt-Blechlocher Tristar 12,5 bis 63 mm
Anwendung Zum Stanzen von Löchern in Blech.
Ausführung • Blechlochersystem mit Spaltstempel für Normalstahl S235 • gratfreie Lochstanzung • Betätigung mittels Schraubenschlüssel, Hydraulikstanze oder Akku-Compactstanze • bei Betätigung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Ausführung • kein Verklemmen des Blechs in der Mitte durch 3-fach Spaltung
Lieferung Stempel und Matrize - Schraube oder Zugbolzen müssen separat bestellt werden Weitere Informationen: | | Schraubenlänge: | 50 mm | Schraubendurchmesser: | 9.5 mm | Geeignete Blechdicke max.: | 2 mm | Durchmesser: | 16.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |