Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ANSMANN1001-0014 Herst.-Nr.: 1001-0014 EAN/GTIN: 4013674021512 |
| |
|
| | |
| Batterie Ladegerät Zum Aufladen von 6-24 V Blei- oder Blei-Gel-Akkus
Anwendung Zum Aufladen von 6-24 V Blei- oder Blei-Gel-Akkus
Ausführung • Ladegerät für 6V/12V/24 V wartungsfreie Blei oder Blei-Gel-Akkus ab 4,5Ah. Automatische Spannungserkennung, Überladeschutz, Verpolsicher. Wählbarer Ladestrom 1A/5A/10A. 3-stufige Batteriestatusanzeige. Nur 1300 g Gewicht durch moderne Schaltnetztechnik. Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1656 g | Akku-/Batteriespannung: | 3 V/DC | Modell: | ALCT 6-24/10 | Nennspannung: | 230 V/AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Starthilfe, Starthilfegerät, Tischladegerät, Tischladestation, starthilfe, Batterie-Ladegeräte, Ladegeräte, Batterie-, Akku, Batterie, Ladegeräte, ANSMANN |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,59* | € 61,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 54,04* | € 63,77* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 56,46* | € 64,56* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 58,21* | € 66,30* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 59,25* | € 67,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|