Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

AQURADO Universalbox 0117 144x192x48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AQURADO10051
Hersteller:
     Aqurado
Herst.-Nr.:
     10051
EAN/GTIN:
     4037519002948
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Universalbox mit 48 mm Höhe modulares Ordnungssystem Aqurado

Anwendung
Zum universellen Einrichten von Werkzeugschränken, Regalen, Werkbänken, Werkstattwagen oder Koffern und zum Lagern und Bereitstellen von Kleinteilen.

Ausführung
• aus hochwertigem schwarzen ABS Kunststoff
• verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Module

Ausführung
• übersichtlich
• flexibel und vielseitig
• rutschfest und robust
• zeitsparend
• transportabel
Weitere Informationen:
Innenbreite:
133 mm
Innenhöhe:
42 mm
Außenlänge:
192 mm
Außenbreite:
144 mm
Modell:
0117
Farbe:
Schwarz
Innenlänge:
181 mm
Außenhöhe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, allzweckbox, AQURADO Ordnungssystem, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Schubladen-Einrichtungsmaterial, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladen Einrichtungsmaterial, Einrichtungsmaterial Schubladen, AQURADO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.