Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

AQURADO-Uni-121 72x192x48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AQURADO10055
Hersteller:
     Aqurado
Herst.-Nr.:
     10055
EAN/GTIN:
     4037519008407
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Universalbox mit 48 mm Höhe modulares Ordnungssystem Aqurado

Anwendung
Zum universellen Einrichten von Werkzeugschränken, Regalen, Werkbänken, Werkstattwagen oder Koffern und zum Lagern und Bereitstellen von Kleinteilen.

Ausführung
• aus hochwertigem schwarzen ABS Kunststoff
• verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Module

Ausführung
• übersichtlich
• flexibel und vielseitig
• rutschfest und robust
• zeitsparend
• transportabel
Weitere Informationen:
Innenbreite:
62 mm
Innenhöhe:
42 mm
Außenlänge:
192 mm
Außenbreite:
72 mm
Modell:
0110
Farbe:
Schwarz
Innenlänge:
182 mm
Außenhöhe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten kunststoff, stapel kasten, AQURADO Ordnungssystem, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Schubladen-Einrichtungsmaterial, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladen Einrichtungsmaterial, Einrichtungsmaterial Schubladen, AQURADO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.