Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQURADO Variobox 1119 96x96x24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AQURADO10064
Hersteller:
     Aqurado
Herst.-Nr.:
     10064
EAN/GTIN:
     4037519000913
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Universalbox halbiert modulares Ordnungssystem Aqurado

Anwendung
Zum universellen Einrichten von Werkzeugschränken, Regalen, Werkbänken, Werkstattwagen oder Koffern und zum Lagern und Bereitstellen von Kleinteilen.

Ausführung
• aus hochwertigem schwarzen ABS Kunststoff
• verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Module

Ausführung
• übersichtlich
• flexibel und vielseitig
• rutschfest und robust
• zeitsparend
• transportabel
Weitere Informationen:
Muldenbreite:
85 mm
Außenlänge:
96 mm
Außenbreite:
96 mm
Modell:
1119
Farbe:
Schwarz
Außenhöhe:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten kunststoff, stapel kasten, AQURADO Ordnungssystem, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Schubladen-Einrichtungsmaterial, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladen Einrichtungsmaterial, Einrichtungsmaterial Schubladen, AQURADO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.