Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assfalg Entgratmaschine AF165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASSFALG19281
Hersteller:
     Assfalg
Herst.-Nr.:
     19281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Entgratmaschine mit Schleifscheibe - AF 165

Anwendung
Ihr Spezialgebiet ist das Entfernen von Sägegraten und groben Schruppgraten, sodass die Werkstücke weiter bearbeitet werden können und handhabungssicher sind. Ein schneller, kostengünstiger Kantenschliff wird durch langlebige Fächerschleifscheiben, CBN- oder Diamantschleifscheiben erreicht.

Ausführung
• Minimale Werkstückdicke 3 mm
• Stufenlose Faseinstellung
• Gehärtete Führungsschienen
• Einsetzbar für Stähle, gehärtete Stähle, Aluminium, Messing, Kupfer, Kunststoffen, von Weichplastik bis Acrylglas, Holz und vieles mehr

Ausführung
• Leichte Bedienung
• Unkomplizierter Werkzeugwechsel
• Sauberer Arbeitsplatz durch mögliche Absaugung

Hinweis
Optional mit: Tischvergrößerung, Staubabsaugung, Fächerschleifscheiben für Stahl oder Edelstahl mit verschiedenen Körnungen, CBN- und Diamantschleifscheiben

Lieferung
Fächerschleifscheibe mit Spezialbindung, Absaugstutzen, Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Bruttogewicht:
25 kg
Scheibendurchmesser:
165 mm
Länge:
370 mm
Motorleistung:
0.37 kW
Motordrehzahl:
2800 U/min
Breite:
520 mm
Nennspannung:
400 V
Typ:
AF 165
Höhe:
320 mm
Akku enthalten:
Nein
Fasenbreite max.:
1 mm
Gewicht:
25 kg
Länge x Breite x Höhe:
370 x 520 x 320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.599,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,72*
€ 1.989,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,49*
€ 1.977,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,24*
€ 1.936,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.607,78*
€ 1.913,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.599,37*
€ 1.903,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.