Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assfalg Konturenfräsmaschine KKE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASSFALG29642
Hersteller:
     Assfalg
Herst.-Nr.:
     29642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Entgratmaschine für Konturen - KKE 2

Anwendung
Gerade Kanten, Bohrungen, Langlöcher und Räumnuten werden präzise, schnell und einfach angefast. Der Prismenaufsatz zur Bearbeitung gerader Kanten rundet das Gesamtpaket ab. Sie sind ein großer Helfer zu kleinem Preis.

Ausführung
• Kompaktes, handliches Tischgerät
• Minimale Werkstückdicke 1 mm
• Faswinkel veränderbar durch Konturfräser mit verschiedenen Spitzenwinkeln
• Drehzahlregulierung für die Bearbeitung verschiedener Werkstoffe
• Einsetzbar für Stähle, gehärtete Stähle, Aluminium, Messing, Kupfer, Kunststoffe, von Weichplastik bis Acrylglas, Holz und vieles mehr
• Führungskugellager min. Ø 3 mm

Ausführung
• Innen- und Außenkonturen können angefast und verrundet werden
• Maßgenauigkeit dank Kugellagerführung oder Führungslineal
• Sehr gute Standzeiten der Vollhartmetallfräser
• Keine Rattermarken

Hinweis
Optional mit: Prismenaufsatz für gerade Kanten, Führungsfinger für den Einsatz spitz zulaufender Konturfräser, Absaugung mit Einschaltautomatik (nur für KKE 2)

Lieferung
Anschlaglineal, Steckschlüssel 17 mm, Überwurfmutter, Inbusschlüssel 3 mm, Spannzange ø 6 mm, Gabelschlüssel 14 mm, Einsatzring mit Bohrung ø 8 mm, Prisma mit Absaugstutzen, Einsatzring mit Bohrung ø 12 mm, Spannzange ø 8 mm, Inbusschlüssel 5 mm (nur für KKE 2), Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Bruttogewicht:
24 kg
Länge:
300 mm
Drehzahl min.:
8000 U/min
Motorleistung:
0.6 kW
Drehzahl max.:
24000 U/min
Breite:
250 mm
Nennspannung:
230 V
Typ:
KKE 2
Höhe:
360 mm
Akku enthalten:
Nein
Fasenbreite max.:
3 mm
Gewicht:
24 kg
Drehzahl min./max.:
8000-24000 U/min
Länge x Breite x Höhe:
300 x 250 x 360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.052,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,24*
€ 2.536,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.121,51*
€ 2.524,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.076,80*
€ 2.471,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.052,76*
€ 2.442,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.