Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assfalg Kantenfräsmaschine FS5-45 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASSFALG41408
Hersteller:
     Assfalg
Herst.-Nr.:
     41408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Entgratmaschine mit V-Prisma - FS 5

Anwendung
Die FS 5 ist eine stabile und äußerst preisgünstige Kantenfräsmaschine mit Messerkopf. Gerade Kanten von quaderförmigen Werkstücken können schnell gefast werden.

Ausführung
• Stabile Führungsschienen
• Im Dauerbetrieb einsetzbar
• Geeignet für fast alle Materialien

Ausführung
• Saubere und gratfreie Fasen in einem Schnitt
• Leichte Handhabung
• Schneller Wechsel von Messerkopf und Wendeschneidplatten

Hinweis
Optional mit: Radiuswendeplatten von R1 – R3 mm

Lieferung
Messerkopf bestückt mit Wendeschneidplatten, Späneschublade, Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Winkel:
45 Grad
Bruttogewicht:
19 kg
Länge:
400 mm
Motorleistung:
0.25 kW
Motordrehzahl:
2800 U/min
Breite:
325 mm
Nennspannung:
230 V
Typ:
FS 5
Höhe:
170 mm
Akku enthalten:
Nein
Fasenbreite max.:
3 mm
Gewicht:
19 kg
Länge x Breite x Höhe:
400 x 325 x 170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,99*
€ 1.288,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,96*
€ 1.262,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,48*
€ 1.233,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,51*
€ 1.213,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,85*
€ 1.193,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.