Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assfalg Kontur-Entgratmaschine KKF4-SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASSFALG63368
Hersteller:
     Assfalg
Herst.-Nr.:
     63368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Entgratmaschine für Konturen - KKF 4-SL

Anwendung
Die unter Vorspannung eingebauten Spindellager verleihen der KKF 4 | KKF 4-SL einen hochgenauen Rundlauf. Es können sowohl Vollhartmetallfräser als auch Wendeplattenfräser eingesetzt werden, mit denen man hervorragende Standzeiten erzielt.

Ausführung
• Minimale Werkstückdicke 1 mm
• Genaue Faseinstellung über Mikrometerschraube
• Faswinkel veränderbar durch Konturfräser mit verschiedenen Spitzenwinkeln
• Zwei Drehzahlstufen oder stufenlose Drehzahlregulierung
• Gehärteter, großer Tisch mit Absaugstutzen
• Sehr guter Rundlauf
• Einsetzbar für Stähle, gehärtete Stähle, Aluminium, Messing, Kupfer, Kunststoffe, von Weichplastik bis Acrylglas, Holz und vieles mehr

Ausführung
• Innen- und Außenkonturen können angefast und verrundet werden
• Dank Riemenübersetzung im Dauereinsatz einsetzbar
• Fräserwechsel in wenigen Sekunden

Hinweis
Optional mit: Fahrbarer Unterwagen mit großen Gummirollen, Prismenaufsatz für gerade Kanten, Anschlaglineal, Führungsfinger für den Einsatz spitz zulaufender Konturfräser, Absaugung

Lieferung
Spannzangenschlüssel, Einsatzring mit Bohrung ø 30 mm, Spannzange ø 6 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm, Überwurfmutter, Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Bruttogewicht:
55 kg
Tischlänge:
400 mm
Länge:
490 mm
Drehzahl min.:
6000 U/min
Motorleistung:
0.75 kW
Drehzahl max.:
26000 U/min
Breite:
340 mm
Nennspannung:
400 V
Typ:
KKF 4-SL
Höhe:
430 mm
Akku enthalten:
Nein
Tischbreite:
280 mm
Fasenbreite max.:
4 mm
Gewicht:
55 kg
Drehzahl min./max.:
6000-26000 U/min
Länge x Breite x Höhe:
490 x 340 x 430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.252,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.361,39*
€ 6.380,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.333,28*
€ 6.346,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.262,50*
€ 6.262,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.252,00*
€ 6.249,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.