Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratmaschine mit V-Prisma - ASO 850-K 570 x 400 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASSFALG67273
Hersteller:
     Assfalg
Herst.-Nr.:
     67273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Entgratmaschine mit V-Prisma - ASO 850-K

Anwendung
Die stabile und einfache Kantenfräsmaschine ist für das Entgraten und Kantenfräsen von kleinen bis großen Werkstücken ab 2 mm Stärke ausgelegt. Dank dem optimierten Zusammenspiel von Messerkopf und Wendeschneidplatten sorgt die Maschine für ratterfreie, saubere und konstante Fasleistungen bis 3 mm × 45° in einem Schnitt.

Ausführung
• Universell, für robusten Dauereinsatz
• Definierte Faseneinstellung über Mikrometerschraube
• Stabile Gusskonstruktion mit Späneschublade
• Verschleißfeste, gehärtete und geschliffene Führungsschienen

Ausführung
• Müheloses Anfasen, da geringer Schnittdruck
• Große Vielfalt an verschiedenen Wendeschneidplatten, für verschiedene Materialien
• Für optisch schöne 45°-Fasen

Hinweis
Optional mit: Fahrbarer Unterwagen, Automatischer Vorschub, Korund- oder CBN-Schleifscheibe für gehärtete Werkstücke, Stufenlose Drehzahlregulierung 0 – 10.000 U/min

Lieferung
Inbusschlüssel 4 und 8 mm, Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Winkel:
45 Grad
Bruttogewicht:
60 kg
Länge:
570 mm
Drehzahl min.:
0 U/min
Motorleistung:
0.75 kW
Drehzahl max.:
6000 U/min
Breite:
400 mm
Nennspannung:
230 V
Typ:
ASO 850-K
Höhe:
400 mm
Akku enthalten:
Nein
Fasenbreite max.:
5 mm
Gewicht:
60 kg
Drehzahl min./max.:
0-6000 U/min
Länge x Breite x Höhe:
570 x 400 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.595,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.698,77*
€ 4.401,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.683,49*
€ 4.383,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.622,03*
€ 4.310,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.595,60*
€ 4.278,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.