Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratmaschine für Konturen - Speedy Kontur 320-KSL 320 x 200 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASSFALG938
Hersteller:
     Assfalg
Herst.-Nr.:
     938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Entgratmaschine für Konturen - Speedy Kontur

Anwendung
Die stationären Kanten- und Konturenfräsmaschinen sind perfekt für die Bearbeitung von eckigen und runden Werkstücken mit planaufliegenden Innenund Außenkonturen. Sie sind kompakte und handliche Tischgeräte, die ihren idealen Einsatz auch neben CNC-Maschinen finden.

Ausführung
• Faswinkel veränderbar durch Konturfräser mit verschiedenen Spitzenwinkeln
• Geeignet für den Dauerbetrieb
• Geeignet für die Bearbeitung von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken
• Drehzahlregulierung (nur bei Speedy Kontur 270-KSL und Speedy Kontur 320-KSL)
• Einsetzbar für Stähle, gehärtete Stähle, Aluminium, Messing, Kupfer, Kunstoffe, von Weichplastik bis Acrylglas, Holz und vieles mehr
• Führungskugellager min. Ø 3 mm

Ausführung
• Zum präzisen Entgraten und Anfasen von Innen- und Außenkanten an ebenen Werkstücken
• Ideal für Alu- und Kunststoffbearbeitung
• Geringe Rüstzeiten bei maximaler Flexibilität
• Einfache Bedienung, schneller Werkzeugwechsel

Hinweis
Optional mit: Führungsfinger, Radius- und Fasfräser mit Führungskugellager, Aufsatzprisma zum Bearbeiten gerader Kanten, Butzenentferner-Set zum Planfräsen von Abstechdrehbutzen, Absaugstutzen, Absaugung mit Einschaltautomatik
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Bruttogewicht:
12.500 kg
Länge:
320 mm
Drehzahl min.:
12000 U/min
Motorleistung:
0.14 kW
Drehzahl max.:
28000 U/min
Breite:
200 mm
Nennspannung:
230 V
Typ:
Speedy Kontur 320-KSL
Höhe:
140 mm
Akku enthalten:
Nein
Fasenbreite max.:
2 mm
Gewicht:
13 kg
Drehzahl min./max.:
12000-28000 U/min
Länge x Breite x Höhe:
320 x 200 x 140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.835,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.934,47*
€ 3.492,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.920,92*
€ 3.475,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.863,40*
€ 3.407,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.835,36*
€ 3.374,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.