| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ASW1000062051 Herst.-Nr.: 1000062051 EAN/GTIN: 4050623600442 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz Außensechskant, mit Magnet mit 1/4"-Sechskant-Antrieb
Ausführung • Außensechskant-Antrieb nach DIN 3126 Form E 6,3 • Innensechskant-Abtrieb nach DIN 475/2
Ausführung • Magnet hält die Schraube oder Mutter bis zum Ende der Verschraubung fest Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 11 mm | Außendurchmesser: | 16 mm | Abtriebart: | Außensechskant | Länge: | 50 mm | Antrieb: | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsätze für Maschinenschrauber, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Kraft-, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel Einsätze Kraft, Impact-Steckschlüsseleinsatz, Impact, ASW |
| | |
| |