| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ASW1000070038 Herst.-Nr.: 1000070038 EAN/GTIN: 4050623700333 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz mit Magnet, Außensechskant mit 1/4"-Vierkant-Antrieb
Ausführung • Vierkant-Antrieb nach DIN 3121 Form G • Außensechskant-Abtrieb nach DIN 475/2
Ausführung • Magnet hält die Schraube oder Mutter bis zum Ende der Verschraubung fest Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 13 mm | Außendurchmesser: | 19.7 mm | Abtriebart: | Außensechskant | Länge: | 23 mm | Antrieb: | 1/4 Zoll | Innenantrieb: | IS1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, Einsätze für Maschinenschrauber, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Kraft-, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel Einsätze Kraft, Impact-Steckschlüsseleinsatz, Impact, ASW |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 5,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,12* | € 5,86* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,13* | € 5,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,17* | € 5,92* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,22* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|