Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Steckschlüsseleinsatz 9 mm Antrieb 3/8 Zoll Länge 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASW1000071013
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000071013
EAN/GTIN:
     4050623700876
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Steckschlüssel-Einsatz Außensechskant mit 3/8"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• Vierkant-Antrieb nach DIN 3121 Form G
• Außensechskant-Abtrieb nach DIN 475/2
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
30 mm
Antrieb:
3/8 Zoll
Innenantrieb:
IS3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Einsätze für Maschinenschrauber, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Kraft-, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel Einsätze Kraft, Impact-Steckschlüsseleinsatz, Impact, ASW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.