| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ASW1000071015 Herst.-Nr.: 1000071015 EAN/GTIN: 4050623700890 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz Außensechskant mit 3/8"-Vierkant-Antrieb
Ausführung • Vierkant-Antrieb nach DIN 3121 Form G • Außensechskant-Abtrieb nach DIN 475/2 Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 11 mm | Außendurchmesser: | 17.7 mm | Abtriebart: | Außensechskant | Länge: | 30 mm | Antrieb: | 3/8 Zoll | Innenantrieb: | IS3/8 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, Einsätze für Maschinenschrauber, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Kraft-, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel Einsätze Kraft, Impact-Steckschlüsseleinsatz, Impact, ASW |
| | |
| |