Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Steckschlüsseleinsatz 27 mm Antrieb 1/2 Zoll Länge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASW1000072018
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000072018
EAN/GTIN:
     4050623702559
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Steckschlüssel-Einsatz Außensechskant mit 1/2"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• Vierkant-Antrieb nach DIN 3121 Form G
• Außensechskant-Abtrieb nach DIN 475/2
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Außendurchmesser:
39.3 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz TORX Außen, Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Außen, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, kraftschraubereinsatz 1/2 asw, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2, Einsätze für Maschinenschrauber, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Kraft-, Schraubwerkzeuge, ASW
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
20
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,09*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 5,57*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 4,24*
€ 5,59*
3 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 5,65*
Lager 245
30
1
€ 7,90*
ab € 4,34*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072015
ab € 3,08*
Ähnlich
ASW
1000072016
ab € 3,38*
Ähnlich
ASW
1000072017
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.